Receptor de amoníaco horizontal Frick: 30 pulgadas de diámetro x 12 pies de largo

Receptor de amoníaco horizontal Frick: 30 pulgadas de diámetro x 12 pies de largo

Receptor de amoníaco horizontal Frick de 1993: 30 pulgadas de diámetro x 12 pies de largo. S/N: 105296. MAWP: 250 PSI a 200 °F, MDMT: -20 °F a 3,6 PSI. Capacidad estimada: 450 galones. Dimensiones totales: 12 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies 2 pulgadas de ancho x 4 pies 7 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: KBMW156E
  • Manufacturer: Frick
  • Serial Number: 105296

Tank Details

Micro Panel Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Receptor de amoníaco horizontal Frick: 30 pulgadas de diámetro x 12 pies de largo