Receptor horizontal de amoníaco Frick (36 x 144 pulgadas, 740 galones)

Receptor horizontal de amoníaco Frick (36 x 144 pulgadas, 740 galones)

Certificado por Frick Receptor horizontal de amoníaco. National Board: 83720. N.º de serie: 83720. MAWP: 250 PSI a -20. MDMT: -20 F a 250 PSI. Dimensiones del recipiente: 36 in X 144 in. Capacidad estimada: 740 galones. Año de construcción: 1988.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RDYF01
  • Fabricante: Frick
  • Número de serie: 83720

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 36
  • Longitud del tanque (pulgadas): 144
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 740
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 83720
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ -20 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 200 F
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet: 3 in. Outlet: 2 in.

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 150
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 52
  • Peso libras): 1,800
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1988
  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Receptor horizontal de amoníaco Frick (36 x 144 pulgadas, 740 galones)