Recirculador de amoníaco horizontal Frick (36 pulgadas x 156 pulgadas, 670 galones, bombas de 2-3 HP).
1994 Recirculador horizontal Frick para R-717 (amoniaco) - 670 galones. Frick Nat'l Bd: 120694. Shell MAWP a 200 °F: 150/-15 psi. Carcasa MDMT a 113 psi: -45 °F. Diámetro total del tanque: 42 pulg. Diámetro del tanque sin aislamiento: 36 pulg. Longitud del tanque: 13 pies 1 pulg. Longitud del tanque sin aislamiento: 12 pies 8 pulg. (2) Bombas centrífugas Frick Cornell, modelo: 2CBS-3-4 , S/N: 85393 y 85394, sellos mecánicos dobles, diámetro del impulsor: 9,20 pulg. (2) Motores Baldor Super-E, 3 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 9/4,5 amperios, 60 Hz, trifásicos. Entradas: (2) 6 pulg. de diámetro. tuberías (amoniaco). Salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. tubería (amoníaco), (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. tubo. Dimensiones totales: 12 pies 8 pulgadas de largo x 6 pies de ancho, 9 pies 3 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DPFI800.3
- Manufacturer: Frick
Tank Details
- Refrigeration Tank Type: Recirculator
- Tank Orientation: Horizontal
- Tank Diameter (Inches): 36
- Tank Length (Inches): 156
- Tank Estimated Capacity (Gallons): 670
- Tank National Board Number: 120694
- Tank MAWP (PSI at temp): 150@-15
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlets: (2) 6 in. dia. pipes (ammonia). Outlets: (2) 1 in. dia. pipe (ammonia), (1) 2-1/2 in. dia. pipe.
Pump Details
- Pump Included? Yes
- Number of Pumps in Package: 2
- Pump Manufacturer(s): Cornell
- Pump Horsepower (HP): 3
- Pump Description(s): (2) Frick Cornell Centrifugal Pumps, Model: 2CBS-3-4, S/N's: 85393 & 85394, double mechanical seals, impeller diameter: 9.20 in. (2)
Micro Panel Details
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 4
- Motor RPM: 1,760
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 9/4.5
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 156
- Width (Inches): 72
- Height (Inches): 111
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1994
- Spec Sheet Available: No