Enfriador de aceite termosifón de amoníaco horizontal Frick (10 pulg. X 60 pulg. 23 galones)

Enfriador de aceite termosifón de amoníaco horizontal Frick (10 pulg. X 60 pulg. 23 galones)

Receptor de amoníaco horizontal Frick (10 pulgadas x 60 pulgadas galones) Número de serie: 135902. Número de la Junta Nacional del tanque: 135902. Capacidad estimada del tanque (galones) 23. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 300 PSI a 200 F. MAWT del tanque (PSI a temperatura): -20 F a 300 PSI. El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3).

Product Details

  • Cantidad en stock: GENR18
  • Manufacturer: Frick
  • Serial Number: 135902

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 79
  • Width (Inches): 17
  • Height (Inches): 16
  • Weight (LBS): 550
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 1997
  • Spec Sheet Available: No

Enfriador de aceite termosifón de amoníaco horizontal Frick (10 pulg. X 60 pulg. 23 galones)


Precio:
$0