Separador de aceite horizontal Frick (8 pulgadas x 30 pulgadas, 8 galones)

Separador de aceite horizontal Frick (8 pulgadas x 30 pulgadas, 8 galones)

Separador de aceite horizontal Frick (8 pulgadas x 30 pulgadas, 8 galones) Número de serie: MC99206. Número de la Junta Nacional de Tanques: MC99206. Capacidad estimada del tanque (galones): 8. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 400 PSI a 200 F. MAWT del tanque (PSI a temperatura): -20 F a 325 PSIG. El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Fabricado en 1999. Dimensiones de envío (pulgadas): 30 x 9 x 13. 150 LB

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HSR24
  • Fabricante: Frick
  • Número de serie: MC99206

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 8
  • Longitud del tanque (pulgadas): 30
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 8
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: MC99206
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 400 PSI @ 200 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 325 PSIG

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 30
  • Ancho (pulgadas): 9
  • Altura (pulgadas): 13
  • Peso libras): 150
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1999
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Separador de aceite horizontal Frick (8 pulgadas x 30 pulgadas, 8 galones)