Condensador evaporativo Frick IDC2-2436-2506-240 (1218 toneladas nominales)

Condensador evaporativo Frick IDC2-2436-2506-240 (1218 toneladas nominales)

Condensador evaporativo simple Frick. Modelo: IDC2-2436-2506-240. N.º de serie: U147266901-01-04. N.º de correa: 6B180. N.º de CRN: 271757MA. Toneladas nominales: 1218. Toneladas de amoníaco: 664,25.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MRBA06B
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: IDC2-2436-2506-240
  • Número de serie: U147266901-01-04

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 1,218
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 664.25
  • Presión de diseño (PSI): 300
  • Calificación de condición de la bobina superior: Silver - Scale Build Up- Limited Rust
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
  • Clasificación de presión del circuito 1: 100 PSI Air
  • Fecha de verificación de presión del circuito 1: 01/17/2025
  • Clasificación de presión del circuito 2: 100 PSI Air
  • Fecha de verificación de presión del circuito 2: 01/17/2025

Dimensiones del condensador

  • Longitud superior (pulgadas): 252
  • Ancho superior (pulgadas): 152
  • Altura superior (pulgadas): 155
  • Peso superior (LBS): 22,500
  • Longitud inferior (pulgadas): 263
  • Ancho inferior (pulgadas): 152
  • Altura inferior (pulgadas): 32
  • Peso inferior (LBS): 2,000

Detalles de la bomba

  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Bomba HP recomendada: 7.5
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 1,200

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) Fan Motor: 60 HP, 230/460 Volt, 60 Hz. (1) Water Pump: 7.5 HP, 230/460 Volt, 60 Hz.

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 252
  • Ancho (pulgadas): 160
  • Altura (pulgadas): 150
  • Peso libras): 23,000
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
Condensador evaporativo Frick IDC2-2436-2506-240 (1218 toneladas nominales)