Congelador Frick IQF

Congelador Frick IQF

Congelador Frick IQF modelo FP-35 Se usó por última vez con 8,000 lbs/hr de guisantes. Tiene una correa de malla de acero inoxidable de un solo paso de 48 pulgadas de ancho y una cámara de congelación de 35 pies con (7) ventiladores de 15 hp. Las dimensiones totales son 50 pies 8 pulgadas de largo x 12 pies 6 pulgadas de alto x 10 pies 10 pulgadas de ancho. Marco e interior galvanizados, exterior de acero inoxidable y superficies de contacto con el producto de acero inoxidable. Los serpentines de amoníaco están galvanizados en espiral con rociadores de descongelación de agua. Puedo pintar el interior galvanizado con pintura epoxi de calidad alimentaria antes de cargarlo.

Product Details

  • Cantidad en stock: 300.1074
  • Manufacturer: Frick
  • Model: FP-35

IQF Details

Belt Details

Control Panel Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Congelador Frick IQF