Panel de control micro Frick
Micropanel de control Frick. Modelo: RWB II Plus. Requisitos del sistema: 460 V, 25 amperios, 50/60 Hz, monofásico. Calibrado para refrigerante: R-717. El RWB II Plus ofrece monitoreo continuo del estado y funcionamiento de la unidad del compresor, dirigiendo instrucciones a varios subsistemas de la unidad a través de su teclado de membrana. Además del teclado, hay un botón de parada de emergencia que pasará por alto la computadora y cortará toda la energía de las salidas cuando se conmuta, apagando el motor del compresor y todo el alto voltaje a los sistemas auxiliares del compresor, como la bomba de aceite y el solenoide de inyección de líquido. . Una característica de seguridad adicional del microprocesador es un circuito de vigilancia de salida, que desactiva (apaga) todas las salidas si el microprocesador falla. Dimensiones totales: 28 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 30 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: ASLC011B.
- Manufacturer: Frick
- Model: RWB-II Plus