Panel de control micro del compresor de tornillo Frick Quantum HD

Panel de control micro del compresor de tornillo Frick Quantum HD

Panel de control micro del compresor de tornillo Quantum HD de Frick. Tipo: Panel de actualización Quantum HD. N.º de serie: 10241M85767655. Orden de producción: 5012765230. Orden de venta: 301333407-20. Plano del panel: 649D6414. Carcasa de acero inoxidable tipo 4x.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: KSI01
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: Quantum HD
  • Número de serie: 10241M85767655

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 42
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 28
  • Peso libras): 550
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2018
  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Panel de control micro del compresor de tornillo Frick Quantum HD