Paquete de compresor reforzador Frick RDB-100 - 75 HP
Paquete de compresor reforzador de tornillo rotativo Frick. Modelo: RDB-100-B. Serie: S0141FFEFLHAA3. Orden de venta: 262109-01. Refrigerante: R717 (amoniaco). Compresor Frick modelo TDSL193S0033CC, relación de volumen 2,8 (Vi). Vaso separador de aceite Frick: MAWP 250 PSIG, año 1987. Controlador analógico Frick RDB. Tiempo de funcionamiento del compresor: 19.599 horas. Motor de inducción trifásico de alta eficiencia Toshiba: 75 HP, 3520 RPM, 240/480 V, 168/84 amperios, 60 Hz, marco 364TS. Dimensiones totales: 10 pies de largo x 4 pies de ancho x 88 pulgadas de alto
Product Details
- Cantidad en stock: KRKS02
- Manufacturer: Frick
- Model: RDB 100 B
- Serial Number: S0141FFEFLHAA3
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details