Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB-222B (150 HP, 460 V, panel de control Frick RDB Plus)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB-222B (150 HP, 460 V, panel de control Frick RDB Plus)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick usado. Modelo: RDB-222B, N.º de serie: S0113PFMFTHAA03, Orden de venta de Frick: 26576503000, Refrigerante: R-717. Presión máxima de diseño: 250 PSIG. Compresor de tornillo desnudo Frick TDSL: Modelo: TDSL233L. N.º de serie: 0142FF. Refrigerante: R717/R22. Relación de volumen: 2,8. Velocidad máxima en RPM: 4500. Presión de diseño: 350 PSIG. Año de fabricación: 1995. Certificado por Frick Oil Separator: National Board: 127391. MAWP: 250 PSI a 200 F. MDMT: -20 F a 250 PSI.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SIR07
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RDB-222B
  • Número de serie: S0118PFMFTHAA03
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: Low Stage (Booster)

Detalles del paquete

  • Fabricante del paquete: Frick
  • Modelo de paquete: RDB-222B
  • Paquete SN: S0118PFMFTHAA03
  • Orden del paquete: 26576503000
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,500
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 250

Detalles del compresor de tornillo

  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: TDSL233L
  • Compresor SN: 0142FF
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 300
  • Año de fabricación del compresor: 1995
  • Horas de funcionamiento del compresor: 96,191.1
  • VI Fijo/Variable: Fixed
  • Relación de volumen del compresor: 2.8
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 127391

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: Frick
  • Descripción del micropanel de control: Frick RDB Plus Control Panel

Detalles del arrancador de motor

  • ¿Incluye motor de arranque? Yes
  • Fabricante de arrancadores de motor: RAM
  • Tipo de arrancador de motor: Ram Soft Starter

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 150
  • Voltaje del motor: 460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 139
  • Ancho (pulgadas): 62
  • Altura (pulgadas): 96
  • Peso libras): 9,600
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB-222B (150 HP, 460 V, panel de control Frick RDB Plus)