Compresor de refuerzo alternativo Frick - 100 HP

Compresor de refuerzo alternativo Frick - 100 HP

Compresor de refuerzo alternativo Frick - 100 HP. Modelo: 137FJ. Número de serie: 131/4X9. Motor eléctrico Cox 1991, 100 hp, 1760 rpm, 220/440 V, 232/116 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 5 pulg. de diámetro. Puertos bridados. Dimensiones totales: 92 pulgadas de largo x 50 pulgadas de ancho x 77 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DTTC825.
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: 137FJ
  • Número de serie: 131/4X9
  • ¿El paquete incluye? Yes

Detalles del compresor alternativo

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Compresor de refuerzo alternativo Frick - 100 HP