Compresor de Tornillo Rotativo Frick-250 HP

Compresor de Tornillo Rotativo Frick-250 HP

Unidad compresora de tornillo rotativo Frick. Modelo RWB100. NUMERO DE SERIE SO744NFMCTHAA3. Orden de venta de Frick 209503-09. Refrigerante R-717, velocidad máxima 3600 rpm. Compresor de tornillo rotativo. Modelo/Nº de serie TDSH193S2036C. Refrigerante NH3/R22, relación de volumen 2 2 – 5 0, velocidad máxima 3600 rpm, presión máxima de diseño 362 psig. 250 hp, 460 V, trifásico, 60 hz, fla 294. Horas 42,931. (ACN500)

Product Details

  • Cantidad en stock: ASLC012.
  • Manufacturer: Frick
  • Model: RWB-100
  • Serial Number: SO744NFMCTHAA3

Package Details

Screw Compressor Details

Micro Panel Details

Motor Starter Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Compresor de Tornillo Rotativo Frick-250 HP