Compresor de Tornillo Rotativo Frick-300 HP
Unidad compresora de tornillo rotativo Frick. Modelo RWBII134E. N/S SO747NFMCTHAC3. Orden de venta de Frick 209503-28. Refrigerante R-717, velocidad máxima 3600 rpm, presión máxima de diseño 300 psi. Compresor de tornillo rotativo. Modelo/Nº de serie TDSH163L2082D. Refrigerante NH3/R22, relación de volumen 2 2 – 5 0, velocidad máxima 3600 rpm, presión máxima de diseño 362 psig. 300 hp, 460 V, trifásico, 60 hz, fla 349. Horas 27,828. (ACN700)
Product Details
- Cantidad en stock: ASLC019.
- Manufacturer: Frick
- Model: RWB-II-134E
- Serial Number: SO747NFMCTHAC3
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details