Compresor de Tornillo Rotativo Frick-350 HP

Compresor de Tornillo Rotativo Frick-350 HP

Unidad compresora de tornillo rotativo Frick. Modelo RWBII134. NUMERO DE SERIE SO741NFMCTHAA3. Orden de venta de Frick 209503-13. Refrigerante R-717, velocidad máxima 3600 rpm. Compresor de tornillo rotativo. Modelo/Nº de serie TDSH193L2081D. Refrigerante NH3/R22, relación de volumen 2 2 – 5 0, velocidad máxima 3600 rpm, presión máxima de diseño 362 psig. 350 hp, 460 V, trifásico, 60 hz, fla 399. Horas 27,485. (ACN600)

Product Details

  • Cantidad en stock: ASLC013.
  • Manufacturer: Frick
  • Model: RWB-II-134
  • Serial Number: SO741NFMCTHAA3

Package Details

Screw Compressor Details

Micro Panel Details

Motor Starter Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Compresor de Tornillo Rotativo Frick-350 HP