Compresor de tornillo rotativo Frick

Compresor de tornillo rotativo Frick

Compresor de tornillo rotativo Frick. Modelo y número de serie: TDSH193S1364C. Refrigerantes: R-717 (amoniaco), R-22 (Freón). vol. proporción: 22-50. Presión máxima: 362 psig. Velocidad máxima: 4500 rpm. Diámetro del eje: 2-3/16 pulgadas. Dimensiones totales: 5 pies 2 pies 5 pulgadas de ancho x 2 pies 4 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: CFPH697.1
  • Manufacturer: Frick
  • Model: TDSH193S1364C
  • Serial Number: TDSH193S1364C

Package Details

Screw Compressor Details

Micro Panel Details

Motor Starter Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Compresor de tornillo rotativo Frick