Compresor de tornillo rotativo Frick

Compresor de tornillo rotativo Frick

Compresor de tornillo rotativo Frick. Modelo: RWB 54. Tiempo de funcionamiento del compresor: 05475 hrs. Refrigerante: R-717. Relación de volumen: 24, velocidad máxima 3600 rpm, MAWP 300 psig. Entradas/Salidas 4 pulg. de diámetro. succión, (1) 4 pulg. de diámetro. descarga de la válvula. Motor industrial Baldor: 250 hp, 3550 rpm, 460 V, 275 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 12 pies de largo x 43 pulgadas de ancho x 77 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: DPFI806.4a
  • Manufacturer: Frick
  • Model: RWB-54

Package Details

Screw Compressor Details

Micro Panel Details

Motor Starter Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Compresor de tornillo rotativo Frick