Compresor de tornillo rotativo Frick

Compresor de tornillo rotativo Frick

Compresor de tornillo rotativo Frick. Modelo: RWB 54. S/N: 2010X4774. Refrigerante: R-717. Relación de volumen: 24. Velocidad máxima: 3.600 rpm. MAWP: 300 psig. Tiempo de funcionamiento del compresor: 89.823 h. Motor Toshiba, 250 hp, 3535 rpm, 230/460 V, 572/286 amperios, 60 hz, trifásico. Entradas: (1) tubo de succión de 4 pulgadas de diámetro. Salidas: (1) válvula de descarga de 4 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 12 pies de largo x 43 pulgadas de ancho x 77 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: DPFI809.4a
  • Manufacturer: Frick
  • Model: RWB-54
  • Serial Number: 2010x4774

Package Details

Screw Compressor Details

Micro Panel Details

Motor Starter Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Compresor de tornillo rotativo Frick