Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick - 250 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick - 250 HP

1993 Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick: 250 HP. Modelo: RWB II 100. S/N: S0650MFMCTHAA3. Motor Ram Industries Premium Efficiency, 250 hp, 3570 rpm, 230/460 V. Separador de aceite Frick, MAWP: 300 psi. Panel de control cuántico de Frick. Tiempo de funcionamiento del compresor: 75.012 hrs. Dimensiones totales: 12 pies 5 pulgadas de largo x 4 pies 8 pulgadas de ancho x 8 pies 2 pulgadas de alto (ACN699a).

Product Details

  • Cantidad en stock: ASAC002.
  • Manufacturer: Frick
  • Model: RWB-II-100
  • Serial Number: S0650MFMCTHAA3

Package Details

Screw Compressor Details

Micro Panel Details

Motor Starter Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick - 250 HP