Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick (Frick LDB 26, 30 HP 230/460 V, MICRO PANEL FALTANTE)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick (Frick LDB 26, 30 HP 230/460 V, MICRO PANEL FALTANTE)

Compresor de refuerzo Frick LDB 26. Modelo LDB 26. Motor eléctrico Marathon, 30 hp, 1765 rpm, 230/460 V. Separador de aceite Frick, Junta Nacional: 41687. MAWP: 150 psig de -20ºF a 200ºF. El paquete incluye un panel de control cableado y fácil de usar, que proporciona un encendido y apagado sencillo del compresor de tornillo. Esta unidad es solo para servicio a baja temperatura e incluye enfriamiento por inyección de líquido. Esta es una unidad excelente para un congelador pequeño, en espiral o de gran capacidad, o para un servicio de fin de semana. Capacidad nominal: 23,6 toneladas con R-717 a 25,4 BHP con una temperatura de succión de -40ºF y una temperatura de descarga de 10 ºF. Desplazamiento: 257 cfm. Dimensiones totales: 8 pies 9-1/2 pulgadas de largo x 3 pies 1 pulgada de ancho x 5 pies 10-5/8 pulgadas de alto (H4)

Product Details

  • Cantidad en stock: HDPW734.2
  • Manufacturer: Frick
  • Compressor Type: Screw
  • Package Included? Yes
  • Stage Type: Low Stage (Booster)

Package Details

  • Package Manufacturer: Frick

Screw Compressor Details

  • Compressor Included? Yes
  • Compressor Manufacturer: Frick
  • # Compressors in Package: 1
  • Compressor Model: LDB 26
  • Compressor Design Pressure (PSIG): 150
  • Oil Separator Included? Yes
  • Oil Separator National Board #: 41687
  • Oil Cooling Type: Liquid Injection

Micro Panel Details

  • Micro Control Panel Included? No

Motor Starter Details

  • Motor Starter Included? No

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Manufacturer: Marathon
  • Motor Horsepower(HP): 30
  • Motor RPM: 1765
  • Motor Voltage: 230/460
  • Motor Amps: 74/37
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 286T

Dimensions:

  • Length (Inches): 105.5
  • Width (Inches): 37
  • Height (Inches): 70.625

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: Yes

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick (Frick LDB 26, 30 HP 230/460 V, MICRO PANEL FALTANTE)