Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick (Frick TDSL193L, panel de control micro Frick HD)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick (Frick TDSL193L, panel de control micro Frick HD)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick. N.º de serie: S0109LFMFTHAA3. Orden de venta de Frick: 264178-1. Refrigerante: R717. Velocidad máxima en rpm: 3500. Presión máxima de diseño: 300 PSIG. Compresor de tornillo desnudo Frick: Modelo: TDSL193L. N.º de serie: 0325DDR. Refrigerante: R-717. Relación de volumen: 2,8. RPM máximas: 4500. Presión máxima permitida: 350. Año de fabricación: 2004. Certificado por Frick Oil Separator: National Board: 10700. MAWP: 200 PSI a 200 F. MDMT: -20 F a 10,2 PSI.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BRZB37
  • Fabricante: Frick
  • Número de serie: S0109LFMFTHAA3
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage

Detalles del paquete

  • Fabricante del paquete: Frick
  • Paquete SN: S0109LFMFTHAA3
  • Orden del paquete: 264178-11
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,500
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300

Detalles del compresor de tornillo

  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: TDSL193L
  • Compresor SN: 0325DDR
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
  • Año de fabricación del compresor: 2004
  • Relación de volumen del compresor: 2.8
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 10700
  • Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: 106996

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: Frick
  • Descripción del micropanel de control: Frick Quantum HD Control Panel

Detalles del arrancador de motor

  • ¿Incluye motor de arranque? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 120
  • Ancho (pulgadas): 60
  • Altura (pulgadas): 90
  • Peso libras): 6,500
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick (Frick TDSL193L, panel de control micro Frick HD)