Just Arrived
Pase el cursor sobre la imagen para ampliaO
Haga clic para ver la galería completa (imágenes, videos, hojas de datos)
- Detalles del producto
Frick Rotary Screw Compressor Package (Frick XJF120L, 40 HP, 230/460 V)
Frick Rotary Screw Compressor Package. Frick Bare Screw Compressor - Model: XJF120L, Serial No: 0678FF, Refrigerant: R-717, Volume Ratio: 2.2-5.0, Max Speed: 3600 RPM, Design Pressure: 350 PSIG, Year Mfr: 2003. Certified by York Refrigeration Oil Separator - National Board: 148883, MAWP: 300 PSI @ 200 F, MDMT: -20 F @ 300 PSI.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: AMSI05
- Fabricante: Frick
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: Frick
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Frick
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: XJF120L
- Compresor SN: 678FF
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
- Año de fabricación del compresor: 2003
- Horas de funcionamiento del compresor: 7,652
- VI Fijo/Variable: Fixed
- Relación de volumen del compresor: 2.2-5.0
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 148883
- Tipo de enfriamiento de aceite: Liquid Injection
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
- Fabricante de paneles de control micro: Frick
- Descripción del micropanel de control: Frick Quantum HD Control Panel
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: U.S. Premium Efficiency
- Caballos de fuerza del motor (HP): 40
- RPM del motor: 3,560
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 90/45
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 286TSC
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 82
- Ancho (pulgadas): 52
- Altura (pulgadas): 69
- Peso libras): 4,800
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2003
- Año retirado de la producción: 2025
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!