Unidad compresora de tornillo rotativo Frick - 100 HP

Unidad compresora de tornillo rotativo Frick - 100 HP

1996 Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick: 100 HP. Modelo: RXF 39H, S/N: S02230FMNTHAA03. Refrigerante: R-717. Las horas corren 1.522. El compresor cuenta con un panel de control con panel táctil y pantalla digital y control de relación de volumen variable del voluminizador, que ajusta la relación de volumen del compresor durante el funcionamiento hasta el punto más eficiente, dependiendo de los requisitos del sistema.

Product Details

  • Cantidad en stock: FCS001.10
  • Manufacturer: Frick
  • Model: RXF-39H
  • Serial Number: S02230FMNTHAA03

Package Details

Screw Compressor Details

Micro Panel Details

Motor Starter Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Unidad compresora de tornillo rotativo Frick - 100 HP