Unidad compresora de tornillo rotativo Frick-200 HP

Unidad compresora de tornillo rotativo Frick-200 HP

Unidad compresora de tornillo rotativo Frick. Modelo RWBII76. NUMERO DE SERIE SO442NFMCTHAA3. Orden de venta de Frick 209503-32. Refrigerante R-717, velocidad máxima 3600 rpm, presión máxima de diseño 300 psi. Compresor de tornillo rotativo. Modelo/Nº de serie TDSH163L1743B. Refrigerante NH3/R22, relación de volumen 2 2 – 5 0, velocidad máxima 4500 rpm, presión máxima de diseño 362 psig. 200 hp, 460 V, trifásico, 60 hz, fla 241,7. Horas 52.967. (ACN400)

Product Details

  • Cantidad en stock: ASLC009.
  • Manufacturer: Frick
  • Model: RWB-II-76
  • Serial Number: SO442NFMCTHAA3

Package Details

Screw Compressor Details

Micro Panel Details

Motor Starter Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Unidad compresora de tornillo rotativo Frick-200 HP