Unidad compresora de tornillo rotativo Frick

Unidad compresora de tornillo rotativo Frick

Unidad compresora de tornillo rotativo Frick. Modelo RWB177. NUMERO DE SERIE SO611NFMCTHAA3. Orden de venta de Frick 209503-01. Compresor de tornillo rotativo. Modelo/Nº de serie TDSH233S1915E. Refrigerante NH3/R22, relación de volumen 2 2 – 5 0, velocidad máxima 3600 rpm, presión máxima de diseño 362 psig. 400 hp, 460 V, trifásico, 60 hz, fla 457.2. Horas 48.691. (ACN800)

Product Details

  • Cantidad en stock: ASLC010.
  • Manufacturer: Frick
  • Model: RWB-177
  • Serial Number: SO611NFMCTHAA3

Package Details

Screw Compressor Details

Micro Panel Details

Motor Starter Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Unidad compresora de tornillo rotativo Frick