Unidad compresora de tornillo rotativo Frick

Unidad compresora de tornillo rotativo Frick

Unidad compresora de tornillo rotativo Frick. Modelo RWM11222E. NUMERO DE SERIE SO469NFMCTHAC3. Orden de venta de Frick 209503-24. Refrigerante R-717, velocidad máxima 3600 rpm, presión máxima de diseño 300 psi. Compresor de tornillo rotativo. Modelo/Nº de serie TDSH233L1708F. Refrigerante NH3/R22, relación de volumen 2 2 – 5 0, velocidad máxima 3600 rpm, presión máxima de diseño 362 psig. 400 hp, 460 V, trifásico, 60 hz, fla 457.2. Horas 71.321. (ACN900)

Product Details

  • Cantidad en stock: ASLC017.
  • Manufacturer: Frick
  • Model: RWM-II-222E
  • Serial Number: SO469NFMCTHAC3

Package Details

Screw Compressor Details

Micro Panel Details

Motor Starter Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Unidad compresora de tornillo rotativo Frick