Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-11-134H (TDSD193L, 300HP 460V, panel de actualización Frick Quantum HD)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-11-134H (TDSD193L, 300HP 460V, panel de actualización Frick Quantum HD)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick: Modelo: RWB II 134H, Número de serie: S0028CFMFLHBA3, Orden de venta de Frick: 261155-01, Refrigerante: R22, Velocidad máxima RPM: 3600, Presión máxima de diseño: Psig: 300. Tornillo desnudo Frick: Modelo/Serie : TDSD193L1039D, Refrigerante: R22, Relación de volumen: 2 2-5 0, Velocidad máxima Rpm: 4500, Presión máxima de diseño: Psig: 362, kPa: 2500. Motor de marcapasos: Tipo: COG5B, Estructura: 445TS, Voltios: 460, Amb Ins: 40F, Frt Brg: 216S, Ext Brg: 216S, Serv Fact: 1.15, Oper Instr: C317, Fase: 3, Hz: 60, Código: A, Wdgs: 1, Hp: 300, Rpm: 3560, Amperios : 334, Duty Cont, Diseño Nema: B. Frick Separador de aceite: Carcasa Cámara: Carcasa: 375, Cabeza: 375, Radio: 2/1, Máximo permitido: Prensa: 300 Psig @ -20, Mat'l SA: 53- SB. Panel de retroadaptación Frick Quantum HD: Orden de producción: 5011117836, Material: US24301062432000 10, Descripción: Panel de retroadaptación Quantum HD, Serie: 10241L65613504, Dibujo del panel: 649D5922, DiagRam de cableado Industries: 649D5946 Fase: 1, Hertz: 50/60, Voltios: 15AC .

Product Details

  • Cantidad en stock: RJR01
  • Manufacturer: Frick
  • Model: RWB-II-134H
  • Serial Number: S0028CFMFLHBA3
  • Compressor Type: Screw
  • Package Included? Yes
  • Stage Type: High Stage

Package Details

  • Package Manufacturer: Frick
  • Package Model: RWB II 134H
  • Package SN: S0028CFMFLHBA3
  • Package Order: 261155-01
  • Package Max Speed (RPM): 3,600
  • Package Max Design Pressure (PSIG): 300

Screw Compressor Details

  • Compressor Included? Yes
  • Compressor Manufacturer: Frick
  • # Compressors in Package: 1
  • Compressor Model: TDSD193L
  • Compressor SN: 1039D
  • Compressor Max Speed (RPM): 4,500
  • Compressor Design Pressure (PSIG): 362
  • Compressor Volume Ratio: 2 2-5 0
  • Oil Separator Included? Yes
  • Oil Separator National Board #: 56663

Micro Panel Details

  • Micro Control Panel Included? Yes
  • Micro Control Panel Manufacturer: Frick
  • Micro Control Panel Description: Frick Quantum Hd Retrofit Panel: Production Order: 5011117836, Material: US24301062432000 10, Description: Quantum Hd Retrofit Panel, Serial: 10241L65613504, Panel Drawing: 649D5922, Wiring Diagram: 649D5946 Phase: 1, Hertz: 50/60, Volts: 115AC.

Motor Starter Details

  • Motor Starter Included? No

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Pace Maker
  • Motor Horsepower(HP): 300
  • Motor RPM: 3,560
  • Motor Voltage: 460
  • Motor Amps: 334
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 445TS

Dimensions:

  • Length (Inches): 176
  • Width (Inches): 74
  • Height (Inches): 90
  • Weight (LBS): 8,000
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: Yes

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-11-134H (TDSD193L, 300HP 460V, panel de actualización Frick Quantum HD)


Precio:
$0