Paquete de compresor de tornillo Frick RWB 40
Paquete compresor de tornillo Frick RWB 40-. Número de serie 1615DHR4VODX3136. Motor estadounidense: 150 hp, 460 V, trifásico, 60 Hz a 3550 rpm o funcionamiento de 50 Hz a 3000 rpm. Refrigeración por aceite externa (refrigerada por agua). Capacidad de la unidad aprox. 97 toneladas a +20 °F de succión; aprox. 60 toneladas a -20 °F de succión. La unidad también se puede utilizar como refuerzo, produciendo aprox. 60 ton a -40 °F de succión y una succión intermedia. Dimensiones totales: 138 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 83 pulgadas de alto. El compresor se ha actualizado en los últimos 4 a 5 años. El paquete está disponible con panel de control cableado o se puede actualizar con un microprocesador Frick o similar, nuevos sensores y controles de descarga.
Product Details
- Cantidad en stock: HDPW732.32a
- Manufacturer: Frick
- Model: RWB-40
- Serial Number: 1615DHR4VODX3136
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details