Compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-100 H
Unidad compresora de amoníaco de tornillo rotativo Frick. Modelo: RWB-II-100 H. S/N: SO994RFMPTHAA03. Refrigerante: R-717, amoniaco. Controlador de microprocesador RWBII Plus. Horas: 27346. Nomenclatura del modelo: tipo de unidad RWB, compresor marca II-TDSH, 100 cilindradas, etapa alta H. Desplazamiento: 592 CFM (1005 m^3/h). Control de capacidad hidráulica Volumizer variable-Vi (10-100%). Presión de prueba de 350 PSIG. Capacidad: 213,2 TR / 235,5 BHP a +20F de succión y 95F de condensación. Capacidad a -40F de succión: 45 TR / 157,6 BHP. Conexiones estándar: 5 pulgadas de succión / 4 pulgadas de descarga. Horas de ejecución: 27.346. Dimensiones totales: 143 pulgadas de largo x 62 pulgadas de ancho x 94 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SDFP140.90
- Manufacturer: Frick
- Model: RWB-II-100H
- Serial Number: SO994RFMPTHAA03
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details