Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-100 (Frick TDSH193S, 250 HP, 230/460 V, panel de control micro Frick HD)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-100 (Frick TDSH193S, 250 HP, 230/460 V, panel de control micro Frick HD)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick. Número de modelo: RWB-II-100. Número de serie: S0556LFMCTHAA3. Número de orden de venta: 264178-07. Refrigerante: R-717. Velocidad máxima en RPM: 3600. Presión de diseño: 300 PSIG. Compresor de tornillo desnudo Frick: TDSH193S. Número de serie: 1777C. Refrigerante: NH3/R22. Relación: 2,2-3,0. Velocidad máxima en RPM: 4500. Presión de diseño: 362. Certificado por Frick Oil Separator: National Board No: 107016. MAWP: 300 PSI a 200 F. MDMT: -20 F a 10,2 PSI. Panel de control micro Frick Quantum HD.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BRZB36
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB-II-100
  • Número de serie: S0556LFMCTHAA3
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage

Detalles del paquete

  • Fabricante del paquete: Frick
  • Modelo de paquete: RWB-II-100
  • Paquete SN: S0556LFMCTHAA3
  • Orden del paquete: 264178-07
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,600
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300

Detalles del compresor de tornillo

  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: TDSH193S
  • Compresor SN: 1777C
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 362
  • Horas de funcionamiento del compresor: 36,892
  • Relación de volumen del compresor: 2.2-5.0
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 107016
  • Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: MC92564

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: Frick
  • Descripción del micropanel de control: Frick Quantum HD Control Panel.

Detalles del arrancador de motor

  • ¿Incluye motor de arranque? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: RAM Industries
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 250
  • RPM del motor: 3,570
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 560/280
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 445TS

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 144
  • Ancho (pulgadas): 55
  • Altura (pulgadas): 95
  • Peso libras): 7,500
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2007
  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-100 (Frick TDSH193S, 250 HP, 230/460 V, panel de control micro Frick HD)