Paquete de compresor de tornillo Frick RWB-II-100 - 250 HP

Paquete de compresor de tornillo Frick RWB-II-100 - 250 HP

Paquete compresor de tornillo rotativo Frick usado. Modelo: RWB-II-100 H. Serie: S0060DFMFTHCB3. Pedido: 261520-01. Refrigerante: R717. Modelo de compresor: TDS191MLAB0030B, 2.2-5.0 Vi, reconstruido por ALTA 03-04-08 Trabajo C347. Año del paquete: 1985. Micro instalado en 1998, el medidor Hobbs marca 53.044,8 horas. El compresor y el motor giran manualmente. Motor eléctrico Allis-Chalmers: 250 HP, 3565 RPM, 460V, 60 Hz, trifásico, bastidor 445TS. Dimensiones totales: 12,5 pies de largo x 5 pies de ancho x 8 pies de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: JSAC05
  • Manufacturer: Frick
  • Model: RWB-II-100 H
  • Serial Number: S0060DFMFTHCB3

Package Details

Screw Compressor Details

Micro Panel Details

Motor Starter Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Paquete de compresor de tornillo Frick RWB-II-100 - 250 HP