Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-100H (Frick TDSH193S, 200 HP, 230/460 V, panel de control micro Frick RWB II Plus)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-100H (Frick TDSH193S, 200 HP, 230/460 V, panel de control micro Frick RWB II Plus)

Paquete de compresor de tornillo Frick. Modelo de paquete: RWB-II-100H, N.º de serie: S0107EFMPTHAC3. Orden de venta de Frick: 207001-03. Refrigerante: R-22. Velocidad máxima: 3600 RPM. Presión máxima de diseño: 300 PSIG. Compresor de tornillo desnudo Frick: Modelo: TDSH193S, N.º de serie: 1134CZ, Refrigerante: R22, Relación de volumen: 2,2-5,0, Velocidad máxima: 4500 RPM, Presión máxima de diseño: 362 PSIG. El compresor de tornillo desnudo fue revisado por APCCO el 2 de julio de 2015. Certificado por Frick Company Separador de aceite: National Board: 66642, MAWP: 300 PSIG a -20, MDMT: -20 F a 200.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: PCEB03
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB-II-100H
  • Número de serie: S0107EFMPTHAC3
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage

Detalles del paquete

  • Fabricante del paquete: Frick
  • Modelo de paquete: RWB-II-100H
  • Paquete SN: S0107EFMPTHAC3
  • Orden del paquete: 207001-03
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,600
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300

Detalles del compresor de tornillo

  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: TDSH193S
  • Compresor SN: 1134CZ
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 362
  • Año de reconstrucción del compresor: 2015
  • Horas de funcionamiento del compresor: 18,002
  • VI Fijo/Variable: Fixed
  • Relación de volumen del compresor: 2.2-5.0
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 66542
  • Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: 66607

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: Frick
  • Descripción del micropanel de control: Frick RWB-II Micro Control Panel

Detalles del arrancador de motor

  • ¿Incluye motor de arranque? Yes
  • Fabricante de arrancadores de motor: RAM
  • Tipo de arrancador de motor: Soft Starter

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 200
  • RPM del motor: 3,540
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 470/235
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 444TS

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 130
  • Ancho (pulgadas): 52
  • Altura (pulgadas): 62
  • Peso libras): 8,500
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-100H (Frick TDSH193S, 200 HP, 230/460 V, panel de control micro Frick RWB II Plus)