Paquete compresor de amoníaco de tornillo rotativo Frick RWB II 134 - 350 HP

Paquete compresor de amoníaco de tornillo rotativo Frick RWB II 134 - 350 HP

Paquete de compresor de tornillo de amoníaco de Refrigeration Engineering Corporation (RECO) con compresor Frick RWB II. Compresor frick GDSH193L00490. Relación de volumen variable 2,2-5,0. RPM máximas: 4500. PSI máxima 362. Clasificación nominal con refrigerante de amoníaco R-717: succión de +20 F, condensación de 95 F 284,2/315 HP. Clasificación a -30 °F de succión, 95 °F de condensación: 81,4 toneladas/224,5 HP. Microcontrolador Frick con display y teclado. Separador de aceite RECO MAWP 250 PSI, bd. No. 8237, s/n M830230A, año 1987. Intercambiador de calor RECO nat'l bd. No. 8173, s/n M905660D, carcasa 350 PSI, tubos 250 PSI, año 1987. Especificaciones del motor del compresor: Marathon modelo EK 447TSDNT003EE W, 350 HP (260 kW), 3600 RPM, 460 V, trifásico, 60 Hz (también clasificado para 50 Hz), 385 FLA, estructura 447TS. Bomba de aceite: Blackmer modelo XLSF1 1/2N, serie 224891, motor Baldor, 3 HP, 1725 RPM, 208-230/460 voltios, 8.5-8/4 amperios, bastidor 145TC. *Nota: el motor de arranque no está incluido. Dimensiones totales: 11 pies 3 pulgadas de largo x 4 pies 2 pulgadas de ancho x 9 pies 1 pulgada de alto (alto)

Product Details

  • Cantidad en stock: IME5001.30
  • Manufacturer: Frick
  • Model: RWB-II-134
  • Serial Number: GDSH193L00490

Package Details

Screw Compressor Details

Micro Panel Details

Motor Starter Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Paquete compresor de amoníaco de tornillo rotativo Frick RWB II 134 - 350 HP