Compresor de Tornillo Rotativo Frick RWB-II-134 - 300 HP

Compresor de Tornillo Rotativo Frick RWB-II-134 - 300 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick. Modelo: RWB-II-134. Serie SO676NFMCTHAA3. Orden de venta de Frick: 264962-01. Refrigerante: R-717. Modelo de compresor: TDSH193L2007D. Relación de volumen: 2,2-5,0. Motor de alta eficiencia Ram Industries: 300 HP, 3570 RPM, 460 V, 60 Hz, trifásico, bastidor 445TS.

Product Details

  • Cantidad en stock: ATZB06
  • Manufacturer: Frick
  • Model: RWB-II-134
  • Serial Number: SO676NFMCTHAA3

Package Details

Screw Compressor Details

Micro Panel Details

Motor Starter Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Compresor de Tornillo Rotativo Frick RWB-II-134 - 300 HP