Paquete de compresor de tornillo Frick RWB II 177 H - 450 HP

Paquete de compresor de tornillo Frick RWB II 177 H - 450 HP

Paquete de compresor de tornillo Frick 1998: 450 HP, 3600 RPM. 230/460V 60Hz. Modelo: RWB II 177H. Número de serie: S0909SFMCTHGA03. Horas de trabajo 25.750,2. Refrigerante(s): R-717 TR 384 BHP 410 a 20°F de succión y 95°F de condensación / R-22 TR 345 BHP 453 a 20°F de succión y 105°F de condensación. Compresor: TDSH233S 1042 CFM. Juego axial del eje del compresor: 0,001 pulg. Panel de control Quantum. (ACN 920).

Product Details

  • Cantidad en stock: ASAC003.
  • Manufacturer: Frick
  • Model: RWB-II-177H
  • Serial Number: S0909SFMCTHGA03

Package Details

Screw Compressor Details

Micro Panel Details

Motor Starter Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Paquete de compresor de tornillo Frick RWB II 177 H - 450 HP