Compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-177 - 400 HP
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick. Modelo: RWB-II-177. Serie SO248JFMCTHAA3. Orden de venta de Frick 263128-01. Refrigerante: R-717. Modelo de compresor: TDSH233S1569E. Relación de volumen: 2,2-5,0. Motor de alta eficiencia de Ram Industries: 400 HP, 3540 RPM, 460 V, trifásico, 60 Hz, bastidor 505USS.
Product Details
- Cantidad en stock: ATZB01
- Manufacturer: Frick
- Model: RWB-II-177
- Serial Number: SO248JFMCTHAA3
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details