Frick RWB-II-177 Rotary Screw Compressor Package (Frick TDSH233S, 500 HP 4000 V)

Frick RWB-II-177 Rotary Screw Compressor Package (Frick TDSH233S, 500 HP 4000 V)

Frick RWB Series Frick Package. Model: RWB-II-177. Serial No: S0313JFRCLIAA8. Frick Sales Order: 292813-06. Refrigerant: R-290(Refrigerant Propane). Max Speed(RPM): 3600. Max Design Pressure(PSIG): 300. Frick Bare Screw Compressor - Model: TDSH233S, Part No: 693036. Serial No: 1313ER2. Max Speed (RPM): 4500. Max Allowable Pressure (PSIG): 400. Certified by Frick Oil Separator - National Board/Serial No: 94909, MAWP: 300 PSI @ 200 F. MDMT: -20 F @ 10.7 PSI.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: PDSB04
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB-II-177
  • Número de serie: S0313JFRCLIAA8
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage

Detalles del paquete

  • Fabricante del paquete: Frick
  • Modelo de paquete: RWB-II-177
  • Paquete SN: S0313JFRCLIAA8
  • Orden del paquete: 292813-06
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,600
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300

Detalles del compresor de tornillo

  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: TDSH233S
  • Compresor SN: 693036
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 400
  • Relación de volumen del compresor: 2.2-5.0
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 94909

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Detalles del arrancador de motor

  • ¿Incluye motor de arranque? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: SIEMENS
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 500
  • RPM del motor: 3,565
  • Voltaje del motor: 4000
  • Amperios de motor: 62
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 509US

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 192
  • Ancho (pulgadas): 75
  • Altura (pulgadas): 120
  • Peso libras): 15,400
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
Frick RWB-II-177 Rotary Screw Compressor Package (Frick TDSH233S, 500 HP 4000 V)