Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-177

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-177

Frick RWB-II-177, compresor de tornillo rotativo de 250 HP que incluye micro y tornillo de arranque: modelo/número de serie TDSH233S1776E, refrigerante: R717/R22, relación de volumen: 2 2-5 0, RPM máximas 4500, presión de diseño PSIG 362. Paquete: RWB -II-177, Número de serie 293119R Motor: Motores eléctricos Baldor Eletric Co para ubicaciones peligrosas, 250 HP, 1760/1460 RPM, marco 143TC, 230/460/190/380 voltios, 60/50 Hz, NEMA Nom Off 85.5, número : CB325003, Número de serie: F1203134773, Especificaciones: 35E377M492G1, Número de gato: CEN7014T. Refrigerante anterior: Paquete R-744 Año 1993

Product Details

  • Cantidad en stock: ICS01
  • Manufacturer: Frick
  • Model: RWB-II-177
  • Serial Number: 293119R
  • Compressor Type: Screw
  • Package Included? Yes

Package Details

  • Package Manufacturer: Frick
  • Package Model: RWB-II-177

Screw Compressor Details

  • Compressor Included? Yes
  • Fixed/Variable VI: Variable
  • Compressor Volume Ratio: 2 2-5 0
  • Oil Separator Included? Yes
  • Oil Cooler National Board #: M093673

Micro Panel Details

Motor Starter Details

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Voltage: 230/460
  • Motor Hertz (Hz): 60

Dimensions:

  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: Yes

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-177