Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-177B (Frick TDSH233S, 150 HP, 460 V, panel de control micro Frick)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-177B (Frick TDSH233S, 150 HP, 460 V, panel de control micro Frick)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick. N.º de serie: S1054TFMFTHAA03. Modelo: RWB-II-177B. Pedido de venta de Frick: 26932407000. Presión máxima de diseño: 300 PSIG. Refrigerante: R-717. Compresor de tornillo desnudo Frick - Modelo: TDSH233S, N.º de serie: 2542E, Refrigerante: R717, Relación de volumen: 2,2/5,0, Relación de velocidad máxima: 4500, Presión de diseño: 350 PSIG, Año de construcción: 1998. Certificado por York International Oil Separator - National Board/N.º de serie: 14536, MAWP: 300 PSI a 250 ºF, MDMT: -20 ºF a 300 PSI, Año de construcción: 1999.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BRZB42
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB-II-177B
  • Número de serie: S1054TFMFTHAA03
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: Low Stage (Booster)

Detalles del paquete

  • Fabricante del paquete: Frick
  • Modelo de paquete: RWB-II-177B
  • Paquete SN: S1054TFMFTHAA03
  • Orden del paquete: 26932407000
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 4,500
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300

Detalles del compresor de tornillo

  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: TDSH233S
  • Compresor SN: 2542E
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
  • Año de fabricación del compresor: 1998
  • Año de reconstrucción del compresor: 2020
  • Horas de funcionamiento del compresor: 56,343.4
  • Relación de volumen del compresor: 2.2/5.0
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 14536
  • Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: 139222

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: Frick
  • Descripción del micropanel de control: Frick RetroFit Quantum HD Control Panel

Detalles del arrancador de motor

  • ¿Incluye motor de arranque? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 150
  • RPM del motor: 3,570
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 332/106
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 404TS

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 192
  • Ancho (pulgadas): 65
  • Altura (pulgadas): 91
  • Peso libras): 11,500
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-177B (Frick TDSH233S, 150 HP, 460 V, panel de control micro Frick)