O
Haga clic para ver la galería completa (imágenes, videos, hojas de datos)
- Detalles del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-177H (Frick TDSH233S, 400 HP 460 V, panel de control micro Frick RWB-II Plus)
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick. Modelo de paquete: RWB-II-177H. N.º de serie: S0232HFMPTHAC2. Orden de venta de Frick: 207791-01. Refrigerante: R22. Velocidad máxima: 3600 PRM. Presión máxima de diseño: 300 PSIG. Compresor de tornillo desnudo Frick: Modelo: TDSH233S, N.º de serie: 1334L. Refrigerante: NH3/R22, Relación de volumen: 2,2-5,0, Velocidad máxima: 4500 RPM, Presión máxima de diseño: 362 PSIG. Revisado por Applied Process Cooling Corporation el 30/4/2018, N.º de orden de trabajo: 46281. Certificado por Frick Company Separador de aceite: National Board: 89098, MAWP: 300 PSI a 200 F, MDMT: -20 F a 10,2 PSI.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: PCEB01
- Fabricante: Frick
- Modelo: RWB-II-177H
- Número de serie: S0232HFMPTHAC2
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: Frick
- Modelo de paquete: RWB-II-177H
- Paquete SN: S0232HFMPTHAC2
- Orden del paquete: 207791-01
- Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,600
- Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Frick
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: TDSH233S
- Compresor SN: 1334L
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 362
- Año de reconstrucción del compresor: 2018
- VI Fijo/Variable: Fixed
- Relación de volumen del compresor: 2.2-5.0
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 89098
- Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
- Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: MC-90051
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
- Fabricante de paneles de control micro: Frick
- Descripción del micropanel de control: Frick/York International RWB II Plus Micro Control Panel
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: RAM Industries
- Caballos de fuerza del motor (HP): 400
- RPM del motor: 3,540
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 470
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 505USS
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 130
- Ancho (pulgadas): 45
- Altura (pulgadas): 65
- Peso libras): 9,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2024
- Hoja de especificaciones disponible: Yes