Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-222-E (FALTA TORNILLO, 500 HP 460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-222-E (FALTA TORNILLO, 500 HP 460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)

1996 Paquete de compresor de tornillo rotativo Mycom 250VLD. Modelo: 250VLD. Velocidad máxima: 3600. Refrigerante: usado por última vez con R-717 (amoniaco). Vi variable: 2,6 a 5,8. Desplazamiento: 1.670 cfm. Separador de aceite Mycom: Número de serie: RV 1629. Número de junta nacional: 1597. Año de construcción: 1996. MAWP: 300 psi a 650 °F. MDMT: -20 °F a 300 psi. Grosor de la cabeza: 0,394. Espesor de la carcasa: 0,375. Margen de corrosión: 0. Dimensiones del separador de aceite: pared recta de 11 pies 11 pulgadas x 2 pies 10 pulgadas de diámetro. Bomba vikinga. Modelo y número de serie no disponibles. Motor Baldor: 5 Hp, 1160 Rpm, 208-230/460 V, 17-15.8/7.9 A, 60 Hz, Trifásico. Entradas/salidas: (1) diámetro de brida exterior de 1 pie 1 pulg. con (12) orificios de montaje de 7/8 pulg. (1) Brida exterior de 1 pie y 5 pulgadas de diámetro. con (12) orificios de montaje de ¾ pulg. (1) ¾ pulg. FNPT. Dimensiones totales: 14 pies 8 pulgadas de largo x 5 pies de ancho x 7 pies 7 pulgadas de alto.

Las unidades no tienen compresor ni motor de tornillo.

Product Details

  • Cantidad en stock: RCJF1520.22a
  • Manufacturer: Mycom
  • Model: 250VLD
  • Serial Number: 2515114
  • Compressor Type: Screw
  • Package Included? Yes
  • Stage Type: High Stage

Package Details

  • Package Manufacturer: Mycom
  • Package Model: 250VLD
  • Package SN: 2515114
  • Package Order: SU650
  • Package Max Speed (RPM): 3600
  • Package Max Design Pressure (PSIG): 300

Screw Compressor Details

  • Compressor Included? No
  • Compressor Manufacturer: Mycom
  • # Compressors in Package: 1
  • Compressor Model: 250VLD
  • Compressor SN: 2515114
  • Fixed/Variable VI: 5.8
  • Oil Separator Included? Yes
  • Oil Separator National Board #: 1597

Micro Panel Details

  • Micro Control Panel Included? No

Motor Starter Details

  • Motor Starter Included? No

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Manufacturer: Baldor
  • Motor Horsepower(HP): 5
  • Motor RPM: 1160
  • Motor Voltage: 208-230/460
  • Motor Amps: 17-15.8/7.9
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 176
  • Width (Inches): 60
  • Height (Inches): 91

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 1996
  • Spec Sheet Available: Yes

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-222-E (FALTA TORNILLO, 500 HP 460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)