O
Haga clic para ver la galería completa (imágenes, videos, hojas de datos)
- Detalles del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-222E (Frick TDSH233L, 400 HP, 460 V, panel de control micro Frick Quantum HD)
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-222E. N.º de modelo: RWB-II-222E. N.º de serie: S0652RFMPTHAC03. Refrigerante: R-717. Presión máxima de diseño: 300 PSIG. Compresor de tornillo rotativo Frick: TDSH233L. N.º de serie: 1699F. Refrigerante: NH3/R22. Relación de volumen: 2,2-5,0. Velocidad máxima en RPM: 3600. Presión máxima de diseño: 362. American Refrigeration Reconstruido: Fecha: 7/2017, N.º de trabajo: 20736. Certificado por Frick Oil Separator: National Board: 134950, MAWP: 300 PSI a 200 F, MDMT: -20 F a 300 PSI. Panel de control de actualización Frick Quantum HD.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: KIN04
- Fabricante: Frick
- Modelo: RWB-II-222E
- Número de serie: S0652RFMPTHAC03
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: Frick
- Modelo de paquete: RWB-II-222E
- Paquete SN: S0652RFMPTHAC03
- Orden del paquete: 26710501000
- Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,600
- Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Frick
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: TDSH233L
- Compresor SN: 1699F
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 362
- Año de reconstrucción del compresor: 2017
- Horas de funcionamiento del compresor: 27,425.4
- VI Fijo/Variable: Fixed
- Relación de volumen del compresor: 2.2-5.0
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 134950
- Tipo de enfriamiento de aceite: Liquid Injection
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
- Fabricante de paneles de control micro: Frick
- Descripción del micropanel de control: Frick Quantum HD Retrofit Panel.
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Toshiba
- Caballos de fuerza del motor (HP): 400
- Voltaje del motor: 460
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 168
- Ancho (pulgadas): 70
- Altura (pulgadas): 94
- Peso libras): 10,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2024
- Hoja de especificaciones disponible: Yes