Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-222E (Frick TDSH233L, 400 HP 460 V, panel de control micro Frick RWB-II)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-222E (Frick TDSH233L, 400 HP 460 V, panel de control micro Frick RWB-II)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick. Modelo de paquete: RWB-II-222E. N.º de serie: S0280LFMPTHAC3. Orden de venta de Frick: 280630-01, Refrigerante: R717, Velocidad máxima en RPM: 3600, Presión máxima de diseño: 300 PSIG. Compresor de tornillo rotativo desnudo Frick: Modelo: TDSH233L, N.º de serie: 1431F, Refrigerante: NH3/R22, Relación de volumen: 2,2-5,0, Velocidad máxima en RPM: 4500, Presión máxima de diseño: 362. Certificado por Frick Oil Separator: National Board: 102790. MAWP: 300 PSI a 200 F. MDMT: -20 F a 10,2 PSI.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: PCEB02
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB-II-222E
  • Número de serie: S0280LFMPTHAC3
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage

Detalles del paquete

  • Fabricante del paquete: Frick
  • Modelo de paquete: RWB-II-222E
  • Paquete SN: S0280LFMPTHAC3
  • Orden del paquete: 280630-01
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,600
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300

Detalles del compresor de tornillo

  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: TDSH233L
  • Compresor SN: 1431F
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 362
  • Año de fabricación del compresor: 2016
  • Horas de funcionamiento del compresor: 34,131
  • VI Fijo/Variable: Fixed
  • Relación de volumen del compresor: 2.2-5.0
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 102790
  • Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: 110451

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: Frick
  • Descripción del micropanel de control: Frick RWB-II Plus Micro Control Panel

Detalles del arrancador de motor

  • ¿Incluye motor de arranque? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 400
  • RPM del motor: 3,570
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 445
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 447TSS

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 140
  • Ancho (pulgadas): 60
  • Altura (pulgadas): 87
  • Peso libras): 10,500
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-222E (Frick TDSH233L, 400 HP 460 V, panel de control micro Frick RWB-II)