Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-496HB2 (Frick TDSH355S, 400 HP, 460 V)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-496HB2 (Frick TDSH355S, 400 HP, 460 V)

Paquete de compresor de tornillo rotativo de amoníaco Frick. Paquete Frick: Modelo de unidad: RWB-II-496HB2, N.º de serie: S0048PFMFTHAA3, Orden de venta de Frick: 26559301000, Refrigerante: R-717, Velocidad máxima: 1750 RPM, Presión máxima de diseño: 300 PSIG. Compresor de tornillo desnudo Frick: Modelo: TDSH355S, N.º de serie: 0089L, Refrigerante: R717/R22, Volumen: 2,2-5,0, Velocidad máxima: 3600 RPM, Presión de diseño: 350 PSIG. Reconstruido por American Refrigeration en 2016. N.º de trabajo: 17601. Certificado por Frick Oil Separator - National Board: 125170, MAWP: 300 PSI a 200 F. MDMT: -20 F a 300 PSI.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: KIN12
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB-II-496HB2
  • Número de serie: S0048PFMFTHAA3
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: Low Stage (Booster)

Detalles del paquete

  • Fabricante del paquete: Frick
  • Modelo de paquete: RWB-II-496HB2
  • Paquete SN: S0048PFMFTHAA3
  • Orden del paquete: 26559301000
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 1,750
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300

Detalles del compresor de tornillo

  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: TDSH355S
  • Compresor SN: 0089L
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
  • Año de fabricación del compresor: 1996
  • Año de reconstrucción del compresor: 2016
  • VI Fijo/Variable: Fixed
  • Relación de volumen del compresor: 2.2-5.0
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 125170
  • Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: MC95079

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Detalles del arrancador de motor

  • ¿Incluye motor de arranque? Yes
  • Tipo de arrancador de motor: Solid State Starter

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: WEG
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 400
  • RPM del motor: 3,565
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 442
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 447/9TS

Dimensiones:

  • Peso libras): 16,500
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1995
  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-496HB2 (Frick TDSH355S, 400 HP, 460 V)


Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente