Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-60 - 150 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-60 - 150 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick, modelo RWB II 60, serie S0183HFMCKHAA3, pedido 262841-01, refrigerante R717, velocidad máxima 3600 RPM, presión máxima de diseño 300 PSIG. Modelo de compresor TDSH163S1234A, relación de volumen 2,2-5,0. Desplazamiento nominal: 600 metros cúbicos por hora (353 CFM). Clasificaciones nominales: 126,5 TR a +20 °F/+95 °F; 25,9 TR a -40 °F/+95 °F. Microcontrolador RWBII Plus. Motor eléctrico Ram Industries: 150 HP, 3544 RPM, 230/460V, 348/174 amperios, 60 Hz, trifásico, Estructura 405TS. Horas de funcionamiento: 8.283 (30.645 - 22.362 desde nuevos rodamientos/sellos/etc.). Dimensiones totales: 12 pies de largo x 4,5 pies de ancho x 8 pies de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SMGT01
  • Manufacturer: Frick
  • Model: RWB-II-60
  • Serial Number: S0183HFMCKHAA3

Package Details

Screw Compressor Details

Micro Panel Details

Motor Starter Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-60 - 150 HP