Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-60 (Frick TDSH163S, 50 HP 230/460 V, panel de control Frick Micro)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-60 (Frick TDSH163S, 50 HP 230/460 V, panel de control Frick Micro)

Paquete compresor de tornillo Frick RWB II 60. Modelo: RWB II 60. TDSH163S1159A. Refrigerante: Utilizado por última vez con R-717 (Amoníaco). Clasificación nominal del compresor (amoníaco): 126,5 TR a +20 °F de succión/95 °F de condensación. Clasificación a -40 °F de succión: 25,9 TR. Motor de accionamiento Toshiba de alta eficiencia, Modelo: B0502 VLG3UD. 50 caballos de fuerza, 3515 rpm, 230/460 V, 122/61 amperios, 60 Hz. 3 fases. Separador de aceite: MAWP: 300 psig @ -20 a + 200º F. Frick RWB II más panel de control. Entrada: (1) 4 pulg. de diámetro. tubo. Salida: (1) 3 pulg. de diámetro. tubo. Se han tapado las entradas/salidas. Dimensiones totales: 11 pies 10 pulgadas de largo x 3 pies 7 pulgadas de ancho x 8 pies de alto. Tiempo de funcionamiento del compresor: 40289,1 horas (H4) (ACN513).

Product Details

  • Cantidad en stock: PCNY01
  • Manufacturer: Frick
  • Model: RWB-II-60
  • Serial Number: S0141FFMFLHAA3
  • Compressor Type: Screw
  • Package Included? Yes
  • Stage Type: High Stage

Package Details

  • Package Manufacturer: Frick
  • Package Model: RWB-II-60
  • Package SN: S0141FFMFLHAA3
  • Package Max Speed (RPM): 3600
  • Package Max Design Pressure (PSIG): 300

Screw Compressor Details

  • Compressor Included? Yes
  • Compressor Manufacturer: Frick
  • # Compressors in Package: 1
  • Compressor Model: TDSH163S
  • Compressor SN: TDSH163S1159A
  • Compressor Max Speed (RPM): 4500
  • Compressor Design Pressure (PSIG): 362
  • Compressor Run Time Hours: 40290
  • Compressor Volume Ratio: 2.2/5.0
  • Oil Separator Included? Yes
  • Oil Separator National Board #: 76098

Micro Panel Details

  • Micro Control Panel Included? Yes
  • Micro Control Panel Manufacturer: Frick
  • Micro Control Panel Description: RWB II plus control panel

Motor Starter Details

  • Motor Starter Included? No

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Manufacturer: Toshiba
  • Motor Horsepower(HP): 50
  • Motor RPM: 3515
  • Motor Voltage: 230/460
  • Motor Amps: 122/61
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 213T

Dimensions:

  • Length (Inches): 142
  • Width (Inches): 43
  • Height (Inches): 96
  • ACN: 513

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: Yes

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-60 (Frick TDSH163S, 50 HP 230/460 V, panel de control Frick Micro)