Frick RWF-177 H Rotary Screw Compressor Package (Frick SGC2313, 407 HP 460 V)

Frick RWF-177 H Rotary Screw Compressor Package (Frick SGC2313, 407 HP 460 V)

Frick RWF Series Screw Compressor Package. Model: RWF-177 H. Serial No: S0022UFMNWHAA03. Frick Sales Order: 27002801000. Refrigerant: R-717. Max Design Pressure(PSIG): 300. Frick Bare Screw Compressor - Model: SGC2313, Serial No: 0021. Refrigerant: R-717(Ammonia), Volume Ratio: 2.2-5.0, Design Pressure(PSIG): 350, Year of Mfr: 2000. Certified by Frick Oil Separator - National Board: 141790, MAWP: 300/FV PSI @ 250 F, MDMT: -20 F @ 300/FV PSI.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HCIF01
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWF-177 H
  • Número de serie: S0022UFMNWHAA03
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage

Detalles del paquete

  • Fabricante del paquete: Frick
  • Modelo de paquete: RWF-177 H
  • Paquete SN: S0022UFMNWHAA03
  • Orden del paquete: 27002801000
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,500
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300

Detalles del compresor de tornillo

  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: SGC2313
  • Compresor SN: 0021
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
  • Año de fabricación del compresor: 2000
  • Horas de funcionamiento del compresor: 17,004
  • VI Fijo/Variable: Variable
  • Relación de volumen del compresor: 2.2-5.0
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 141790

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: Frick
  • Descripción del micropanel de control: Frick Quantum LX Micro Control Panel.

Detalles del arrancador de motor

  • ¿Incluye motor de arranque? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: RAM Industries
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 407
  • RPM del motor: 3,570
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 448
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 445TDZ

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 180
  • Ancho (pulgadas): 66
  • Altura (pulgadas): 108
  • Peso libras): 12,500
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Frick RWF-177 H Rotary Screw Compressor Package (Frick SGC2313, 407 HP 460 V)