Paquete compresor de tornillo Frick RWF 480 H - 1167 HP

Paquete compresor de tornillo Frick RWF 480 H - 1167 HP

2001 Paquete de compresor de tornillo Frick RWF 480 H. Modelo: RWF 480 H. Capacidad: Se utilizó por última vez con R-717, produciendo 1042 toneladas a 1114 bhp con una temperatura de succión de 20 °F, una temperatura de condensación de 95 °F, un subenfriamiento de líquido de 10 °F y un sobrecalentamiento de succión de 10 °F. Compresor de tornillo rotativo Frick, Modelo/Serie: SGC2821 0010. Motor Ram Industries: 1167 hp, 2300/4000/4160 V. Ajuste Vi ajustable: 2,2 – 5,0. Panel de control Frick y sistema economizador. Separador de aceite Frick, MAWP: 300 psi a 250ºF, MDMT: -20ºF a 300 psi. Desplazamiento: 2.824 cfm. Enfriador de aceite Frick: (188) placas, unidad de dos pasos. MAWP: 400/FV psi a 250°F, MDMT: -20°F a 400/FV psi. También incluye Square D Company, ISO-flex, modelo 4, controlador de media tensión (arranque). Instalado previamente en Bryan Foods en 2002 y retirado de servicio en abril de 2007. Dimensiones totales del compresor: 17 pies de largo x 8 pies 1 pulgada de ancho x 10 pies 9-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones totales del control del motor: 2 pies 11-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 10-1/2 pulgadas de ancho x 8 pies 4 pulgadas de alto y 2 pies 11-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 6-1 /2 pulgadas de ancho x 8 pies 4 pulgadas de alto. Horas de funcionamiento del compresor: 20776.(H11)(ACN2130).

Product Details

  • Cantidad en stock: RBFM851
  • Manufacturer: Frick
  • Model: RWF-480H
  • Serial Number: 0009VFMNTIAAO

Package Details

Screw Compressor Details

Micro Panel Details

Motor Starter Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Paquete compresor de tornillo Frick RWF 480 H - 1167 HP