Compresor de tornillo rotativo Frick RWF 480

Compresor de tornillo rotativo Frick RWF 480

Compresor de tornillo rotativo Frick 2006. Modelo: RWF 480. Modelo de placa: SGC28210122, R22, 2.2-5.0 Vi, 3600 RPM, 400 PSI, año 2006. Capacidad del R-22: 936 toneladas a 1233 BHP basado en 20°F de succión y 105°F de condensación con 10° Subenfriamiento líquido F y recalentamiento de succión de 10°F, o con R-717: 1,042 toneladas a 1,114 BHP con una temperatura de succión de 20°F, temperatura de condensación de 95°F, subenfriamiento líquido de 10°F y recalentamiento de succión de 10°F. MAWP: 400 psig. Barrido/volumen: 2864 pies cúbicos a velocidad máxima permitida de 3600 rpm. RPM de trabajo del diseño del compresor: 3550 (60 Hz) o 2950 (50 Hz). Tiene un diámetro de 3 pulgadas. eje que se extiende 5 ¼ pulgadas desde la cara del compresor. Ajuste Vi ajustable: 2,2 – 5,0. Desplazamiento: 2.824 CFM. Las funciones incluyen: etapa única, etapa alta o como refuerzo. Tamaños de conexión para amoníaco: la succión es de 11 pulgadas / la descarga de 8 pulgadas. Peso aproximado de envío: 2000 lbs. Entradas: (1) 11 pulg. de diámetro. puerto de succión, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto de refrigerante de brida. Salida: (1) 8 pulg. de diámetro. Puerto de descarga. Dimensiones totales: 8 pies de largo x 3 pies 2 pulgadas de ancho x 3 pies 8 pulgadas de alto (ACN735).

Product Details

  • Cantidad en stock: GOMS01.54
  • Manufacturer: Frick
  • Model: RWF-480
  • Serial Number: SGC28210122

Package Details

Screw Compressor Details

Micro Panel Details

Motor Starter Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Compresor de tornillo rotativo Frick RWF 480