Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RXB-24 (Frick XJS120S, 60 HP, 230/460 V)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RXB-24 (Frick XJS120S, 60 HP, 230/460 V)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick. Detalles del paquete: modelo: RXB-24, número de serie: S0188NFMCTHAA3, orden de venta de Frick: 264765-02, refrigerante: R-717, RPM máximas: 1800, presión máxima de diseño: 300 PSIG. Compresor de tornillo rotativo Frick sin revestimiento: modelo: XJS120S, número de serie: 0874D, refrigerante: NH3/R22, relación de volumen: 2,2-5,0, RPM máximas: 3600, PSI máximo: 362. Certificado por Frick Oil Separator - National Board: 107871, MAWP: 300 PSI a -20 °F, MDMT: -20 °F a 300 PSI.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: APCCC01
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RXB-24
  • Número de serie: S0188NFMCTHAA3
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage

Detalles del paquete

  • Fabricante del paquete: Frick
  • Modelo de paquete: RXB-24
  • Paquete SN: S0188NFMCTHAA3
  • Orden del paquete: 264765-02
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 1,800
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300

Detalles del compresor de tornillo

  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: XJS120S
  • Compresor SN: 0874D
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 362
  • VI Fijo/Variable: Fixed
  • Relación de volumen del compresor: 2.2-5.0
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 107871
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
  • Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: 114070

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Detalles del arrancador de motor

  • ¿Incluye motor de arranque? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 60
  • RPM del motor: 1,765
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 154/77
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 364T

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 96
  • Ancho (pulgadas): 48
  • Altura (pulgadas): 62
  • Peso libras): 5,500
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2002
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RXB-24 (Frick XJS120S, 60 HP, 230/460 V)